Wichard
Wichardの 船舶艤装品
Wichardの 船体艤装品
Wichardの 船用滑車/金属部品
スナップシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11605365
品番
2472
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ウイチャード社のセイルボート用スナップシャックル。
ピストンプランガーがセットされていますのでリングピンが外れてもピンが飛び出さない構造です。
用途
セイルボート用
材質
ステンレス316L
質量(g)
90
破断強度(kg)
3000
安全荷重(kg)
1280
サイズ(mm)
全長:70 A:21Φ B:13Φ