Wichard
Wichardの 船舶艤装品
Wichardの 船体艤装品
Wichardの 船用滑車/金属部品
スイブルスナップシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
【ボート】〜35ft
サイズ(mm)
全長:70 A:16Φ B:11Φ
注文コード
11605381
品番
2473
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ウイチャード社のセイルボート用スイブルスナップシャックル。
17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。
用途
セイルボートのスピンハリヤード等に使用。
材質
17-4PHステンレス
サイズ
【ボート】〜35ft
質量(g)
65
破断強度(kg)
2000
安全荷重(kg)
960
サイズ(mm)
全長:70 A:16Φ B:11Φ