シンブルスナップシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11605408 品番2493
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウイチャード社のセイルボート用シンブルスイブルスナップシャックル。
17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。
シンブル付きで、ロープへの負担が軽減します。

用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。 材質17-4PHステンレス 質量(g)150 破断強度(kg)2000 ロープ径(Φmm)12Φ 安全荷重(kg)960 サイズ(mm)全長:95 A:16Φ B:12Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする