spinlock
spinlockの 船舶艤装品
spinlockの 船体艤装品
spinlockの 船用滑車/金属部品
スピンロック オートマチック XAS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11605426
品番
XAS0612/1
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
30フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー
用途
セイルボート用
サイズ
【ボート】〜30ft
質量(g)
265
安全荷重(kg)
450
適合ロープ径(Φmm)
6〜12Φ