spinlock
spinlockの 船舶艤装品
spinlockの 船体艤装品
spinlockの 船用滑車/金属部品
スピンロック エキスプレス XTS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11605469
品番
XTS0814/2
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
38フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー
用途
セイルボート用
サイズ
【ボート】〜38ft
質量(g)
980
安全荷重(kg)
700
適合ロープ径(Φmm)
8〜14Φ