曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用被覆アーク溶接棒

軟鋼~550MPa級鋼用被覆アーク溶接棒 - 神戸製鋼

溶接ヒュームの形状と組成を改良した低水素系棒です。
X線性能、機械的性質が優れています。
水素量が一般低水素系より低い設計で、耐割れ性に優れます。
全姿勢でスパッタが少なく、スラグ剥離性が良好です。

用途
造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
色
【棒端】青
JIS規格
Z3211 E4916 U
内容量
1箱(20kg)
注意
※使用前に350~400℃で約1時間の乾燥を行ってください。
※アークスタートでは、ブローホール発生を防止するため、後戻り法または捨金法を採用してください。
※アーク長はできるだけ短く保ってください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78096159LB-M524505下向:180~240、立向/上向:150~200
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
78096220LB-M524004下向:130~180、立向/上向:110~170
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
78096238LB-M524506下向:250~310
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
78096256LB-M523503.2下向:90~130、立向/上向:80~115
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする