神戸製鋼
軟鋼~550MPa級鋼用被覆アーク溶接棒
せん(栓)溶接用棒で、せん(栓)溶接が簡単に行えます。
ビードは美しく平らで、スラグ剥離も容易です。
用途
板厚1.0~3.2mmの薄板のせん溶接
色
【棒端】茶
棒長(mm)
250
JIS規格
Z3221 E4340
棒径(Φmm)
2
電流範囲(A)
下向:70~100
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78096125
PB-3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください