シングル釘 約250g

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(145個) 注文コード 11627254 品番 #11×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
長さ(mm)25 番手#11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11627263
2024-03-26
用途:
屋根材のアスファルトシングルを固定
その他業種

ホームセンターに見当たらず」、困っていましたが流石、「ものたろう」ですね、助かりました。

対象商品:
11627254
2022-03-29
用途:
アスファルトシングル屋根材用

アスファルトシングル屋根材の固定に使用しました。頭は潰れ難く良いです。脚に溝があり効きそうです。ステンレス製があると良いです。また、材質及びコート処理の情報があると良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3098:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする