※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P ザ・モートルNeo100 Premium
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
出力(kW)
0.75
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11630088
品番
TFO-LK 4P 0.75KW TMU
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
極数(P)
4
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
全閉外扇屋内型
枠番
80
種類
汎用モーター
外被構造
全閉外扇型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。