HB-1328 もっと軽いね マーブルダイヤモンドコートフライパン パール金属 11630937

HB-1328 もっと軽いね マーブルダイヤモンドコートフライパン パール金属 11630937 HB-1328 もっと軽いね マーブルダイヤモンドコートフライパン パール金属 11630937

もっと軽いね マーブルダイヤモンドコートフライパン

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11630937 品番HB-1328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で軽量キズにも強い。
金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。
内面4層マーブルダイヤモンドコート

サイズ(cm)24 質量(g)459 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×250×90 表面処理マーブルダイヤモンドコート、ふっ素樹脂塗膜加工 板厚(mm)1.7 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂) 材質(取手)フェノール樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11630937 HB-1328 62790428 HB-2687 超軽いダイヤモンドコート フライパン パール金属 超軽いダイヤモンドコート フライパン パール金属 1枚 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11630955
2021-01-23
用途:
大量の炒め物を作るとき

軽いし手入れもしやすいし、取っ手の固定部が内側に出っ張らないのも良い

対象商品:
11630928
2020-04-11
用途:
いつもの調理
卸売・小売業

前評判通りとても軽くて使い易いw

到着した商品20cmは少し小さいかな?と感じましたが
調理をする時洗う時20cmは意外と勝手が良いです。(笑)

フタは付いてなかったのでホームセンターで
ぴったりのガラスフタを購入して使用。

耐久性に期待(笑)

対象商品:
11630928
2019-06-22
用途:
家庭での調理
その他業種

今まで使っていた中で1番軽いです。
大きいサイズを購入し良かったのでお弁当用の小さいサイズも追加購入しました。
具材が多くてもフライパン自体が軽いのと深さがあるので調理しやすいです。

対象商品:
11630955
2019-05-28
用途:
普段の調理
サービス業

コートのフライパンはデザイン柄の部分からコートがはげるが
当商品は余計な柄がないので安心。洗う時も汚れがすぐに落ちて便利。
後はどのくらいコートが耐久するかです。

対象商品:
11630955
2019-08-05
用途:
料理
医療・福祉・介護関連業

とっても軽く使いやすい。薄いが、肉も美味しく焼ける

対象商品:
11630928
2019-03-25
用途:
日用品
その他業種

・『軽い』とは言難いですが、このサイズでは気になる程ではありませんし、しっかりしていてコンロの上でも安定感があります。
・使用して3ヶ月過ぎますが、ほぼ毎日の使用頻度です。
食材に焼き目を付けたいので、少々油をひきますが、ひかなくても焦げ付きは(今のところ)ありません。

対象商品:
11630928
2019-04-11
用途:
料理
有限会社河原木工 様 (製造業)

本当に軽い!焦げない! 使っていてもほとんど腕の疲れはありません。

対象商品:
11630964
2018-11-10
用途:
自宅の料理に
その他業種

30pのフライパンはホームセンターに種類があまりなく、こちらのモノタロウでいろんな種類から検討してこちらにしました。本当に軽くて料理も洗う時も楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする