日立産機システム
日立産機システムの モーター(原動機)
日立産機システムの ギヤードモーター
トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11700027
品番
GPV38-220-15 200V
参考基準価格(税別)
¥416,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
出力(kW)
2.2
電源
三相
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
減速比
1/15
周波数(Hz)
50/60
軸の形状
標準
取付方式
立て型(フランジ取り付け)
ブレーキ有無
無
使用環境
屋内型
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
100/120
軸径(Φmm)
38
極数
4
保護構造
IP44
定格
連続
相数
三相
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
使用周囲湿度
95%RH以下
耐熱クラス
155(F)
設置場所
屋内
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと
周囲温度(℃)
-20〜40
定格電流(A)(50/60Hz)
9.8/8.8
端子箱
付き(負荷側より見て左側)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500