曜日別特売
067700-8471 イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー) 11755853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イリジウムパワー スパークプラグ

(9件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ターミナル形状RC(ナットタイプ かしめあり)ねじ径(mm)14ねじ長さ(mm)19注文コード11755853品番067700-8471
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。
確実な飛火。優れた着火性。

ねじ径(mm)14ねじ長さ(mm)19六角軸二面幅(mm)16呼び番号I12火花ギャップ(mm)0.8碍子プロジェクト(mm)1.5火花位置(mm)3接地高さ(mm)5.2ターミナル形状RC(ナットタイプ かしめあり)レジスタ(kΩ)5
注意
※プラグは正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。
※トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。
※また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
※プラグの交換及び調整時には、必ずエンジンを止めて下さい。
※火災、感電の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11756255
2021-11-29
用途: 2馬力の船外機用の予備として購入
農・林・水産業

2馬力船外機用の予備として購入しました。長持ちするプラグを選びたいと考え、若干高価だと感じましたがこの商品を選びました。万一の時の予備用として船外機とともに持ち運んでいます。

対象商品 : 11756255
2022-05-12
用途: 作業用
運輸・通信業

問題なく使用できる。商品価格を含め満足できました。

対象商品 : 11756422
2020-05-23
用途: 小型のバイク

小型のバイク(2スト 110cc)に取り付けしました。始動性はよくなりました。ただ、値段が高い。もう少し安ければよいのですが!

対象商品 : 11756544
2019-08-13
用途: メンテナンス

早い対応で同一の物があり、問題なく使用でき助かりました。

対象商品 : 11756526
2019-07-18
用途: バイクのメンテナンス
GLAMhairサービス業

セルも一発でかかり良かったです
乗ってるときはどうかはいまいちわかりません

対象商品 : 11756578
2017-04-28
用途: 交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

デンソー純正は良いですがお値段も安くして頂いてもお高いです。

対象商品 : 11756343
2018-06-20
用途: SR400に
マイクロシステムズサービス業

始動性はよくなる。アイドリング強くなる。燃費は普通。

対象商品 : 11756483
2016-11-27
用途: バイク

ブランド、商品ともに間違いありません。安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする