ノンシールチェーン GVシリーズ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11793267 品番 GV420MS-130L
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズ420 ピッチ(mm)12.7 シールMS ローラリンク内幅(W)(mm)6.35 リンク数130L 適合排気量(cc)50cc〜120cc(市販車4ストは125ccまで使用可)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11793242
2025-10-18
用途:
バイクのチェーンを変えました
サービス業

ノンシールチェーンはフィリクションロスが少なめで良いね

対象商品:
11793242
2022-12-16
用途:
バイクのメンテついでに
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンが伸びてきたのとスプロケが減ってきたのが一度に来たので両方交換しました。普通のチェーンだと面白くないのでゴールドチェーンにしてみました。
自己主張が凄いですね。スプロケも違う色にすると良かったかな?

対象商品:
11793233
2021-10-08
用途:
ヤマハYSR50のレストアに!
SportsGym 様 (医療・福祉・介護関連業)

ヤマハYSR50のレストアにてGV420MS 100Lを購入!カラーのmゴールドで綺麗です!

1人が参考にしています
対象商品:
11793242
2021-10-26
用途:
チェーン交換
農・林・水産業

リトルカブのチェーン交換の為購入。
チェーンの初期伸び少しだけでしっかりしたもので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする