アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
レディース半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11853190
品番
5317
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
美しさが際立つこだわりの新レディースシルエット。
色
ブルー×シルバーグレー
サイズ
15
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
69
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
6
材質(ボタン)
プラスチック
袖丈
半袖