アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
レディース半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11853269
品番
5317
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
美しさが際立つこだわりの新レディースシルエット。
色
グリーン×ライトベージュ
サイズ
7
胸廻(cm)
96
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
15
材質(ボタン)
プラスチック
袖丈
半袖