レディース半袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ミストバイオレット×ネイビー サイズ17 注文コード11853375 品番5317
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

美しさが際立つこだわりの新レディースシルエット。

ミストバイオレット×ネイビー サイズ17 胸廻(cm)122 肩幅(cm)47 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35% 色番76 材質(ボタン)プラスチック 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする