曜日別特売
AR20-F02G-R-B レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC 11886568

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定管接続口径G1/4注文コード11886568品番AR20-F02G-R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,620
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ管接続口径G1/4流れ方向(R)右→左ねじの種類G全長(mm)93.9取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ20ハンドル(-) 下向き機能逆流機能なし設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定排気方式リリーフタイプ取付け方法取付オプションなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11886568AR20-F02G-R-B67177358AR20-F02G-R-DAR20-F02G-R-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 67177358AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11887898
2023-11-16
用途: 空気圧力制御
教育・研究機関

0.02kPa~と書いてますが、0.01kPa以下程度の微圧もある程度調整できます。他社製品も幾つか試しましたが低圧は難しかったです。リピ買いしてます。

対象商品 : 11888144
2020-09-09
用途: 製造設備のバルブ制御に空気圧調整用として使用
製造業

抜群の信頼性。これにつきます。
また、SMC製品はカタログが見やすく選定し易い。
モノタロウさんは商品が直ぐに届くのでとても助かっています。

対象商品 : 11890822
2017-06-22
用途: 洗瓶作業時

AR30-02Eの修理交換用に購入。
機能的に問題はないが、前シリーズとはサイズが異なり、設置に工夫を要した。
後継機種の場合、サイズが異なる場合はわかるようにしていただきたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする