cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta ホワイト グラシンケース 33×20(250枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
11889748
品番
94186
参考基準価格(税別)
¥128
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質
グラシン
色
ホワイト
外寸(mm)
33×H20
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可
耐熱温度(℃)
220以下