cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta ホワイト グラシンケース 40×25(250枚入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
11889766
品番
94188
参考基準価格(税別)
¥219
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
グラシン
色
ブラウン
外寸(mm)
40×H25
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可
耐熱温度(℃)
220以下