cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta ひょっこりクリスマスクッキー型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11890116
品番
96249
参考基準価格(税別)
¥682
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
cottaオリジナルのスタンプクッキー型です。
かわいいクリスマスモチーフとメッセージの模様がスタンプできます。
材質
ABS
寸法(mm)
(一個当たり)53×57、41×58、53×56、44×58
直径(Φmm)
65
対応
【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可
品名・タイプ
クッキー型