cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta まんまるクッキー型(おばけ・かぼちゃ・おばけ猫)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11890159
品番
94559
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
まんまるなハロウィンキャラクターがかわいい、スタンプ式クッキー型です。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
(一個当たり)【おばけ猫】51×57【かぼちゃ】51×54【おばけ】51×60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×50
対応
【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可
品名・タイプ
クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40