cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta まんまるクッキー型(ふくろう・おばけ・ミイラくま)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11890168
品番
94558
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
まんまるなハロウィンキャラクターがかわいい、スタンプ式クッキー型です。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
(一個当たり)【ミイラくま】51×51【おばけ】51×59【ふくろう】51×56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×50
対応
【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可
品名・タイプ
クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40