cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta クッキー型 花(3個セット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11890369
品番
91953
参考基準価格(税別)
¥308
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
外寸(mm)
【L】70×H16【M】60×H16【S】50×H16
品名・タイプ
クッキー型
入数(個)
3セット