アイトス
ビブス(ナンバーあり1~20) 8100
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・色番・番号
が
220
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
イエロー
色番
129
番号
14
注文コード
11924486
品番
8100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
スポーツ、イベント、ボランティア・・・多用途に活用できるカラフルビブス(ナンバーあり1~20)。
色
イエロー
番号
14
色番
129
サイズ
フリー
素材
メッシュ ポリエステル100%
身幅(cm)
55
身丈(cm)
60