アイトス
FH対応ベンチレーションメッシュベスト 8717
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー×シルバー
ネイビー×シルバー
フラッシュイエロー×シルバー
フラッシュオレンジ×シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11929499
品番
8717
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
機能性にこだわったフルハーネス型器具対応のベンチレーションメッシュベスト。
色
ネイビー×シルバー
色番
8
サイズ
フリー
胸廻(cm)
90~130
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
40
素材
ベンチレーションメッシュ ポリエステル100%