曜日別特売
8717 FH対応ベンチレーションメッシュベスト 8717 アイトス 11929508

8717 FH対応ベンチレーションメッシュベスト 8717 アイトス 11929508
8717 FH対応ベンチレーションメッシュベスト 8717 アイトス 11929508
8717 FH対応ベンチレーションメッシュベスト 8717 アイトス 11929508
8717 FH対応ベンチレーションメッシュベスト 8717 アイトス 11929508

FH対応ベンチレーションメッシュベスト 8717

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色フラッシュイエロー×シルバー
内容量1着注文コード11929508品番8717
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

機能性にこだわったフルハーネス型器具対応のベンチレーションメッシュベスト。

色
フラッシュイエロー×シルバー
色番
19
サイズ
フリー
胸廻(cm)
90~130
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
40
素材
ベンチレーションメッシュ ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする