H2L32R20-MP08TNNTN ギアモータ IE3 H2シリーズ(直交軸・脚取付型)軸配置R ニッセイ 11953348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギアモータ IE3 H2シリーズ(直交軸・脚取付型)軸配置R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11953348 品番H2L32R20-MP08TNNTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,300
この商品は360種類から選べます 他の種類を見る
減速比20 容量(kW)0.75 枠番32 質量(kg)約21 取付方式脚取付 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 電源三相 モータータイプギアモータ 定格電流(A)3.2/3.0/2.9 高度(m)1000以下 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用周囲湿度85%以下 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)86/72 設置場所屋内 出力軸許容 O.H.L(N)2450 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 定格回転速度(min-1[r.p.m])1440/1720/1740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする