曜日別特売
GM-DP-0.75kw-1/450 ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形) 三菱電機 11970647

ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
減速比450
出力0.75(kW)
ブレーキブレーキなし
内容量1台注文コード11970647品番GM-DP-0.75kw-1/450
参考基準価格(税別)¥544,800販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200/200/220減速比450周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付形ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)70.1寸法L(mm)584寸法H(mm)330保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ寸法F(mm)200寸法S(mm)55寸法D(mm)150寸法E(mm)130寸法C(mm)195寸法T(mm)10寸法W(mm)16寸法Z(mm)19寸法M(mm)300寸法N(mm)240寸法I(mm)345寸法J(mm)60寸法G(mm)25寸法K(mm)12寸法Q(mm)82寸法R(mm)107寸法U(mm)6塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)138出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])3.3/4始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LB(mm)-寸法QK(mm)71周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)18寸法ZT(mm)M10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする