出力(kW)0.75
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比80
周波数(Hz)50/60/60
取付方式脚取付形
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
質量(kg)40.7
寸法L(mm)436
寸法H(mm)230
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
寸法F(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)150
寸法E(mm)107.5
寸法C(mm)145
寸法T(mm)8
寸法W(mm)12
寸法Z(mm)15
寸法M(mm)250
寸法N(mm)187
寸法I(mm)265
寸法J(mm)45
寸法G(mm)22
寸法K(mm)32
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)80
寸法U(mm)5
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)138
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LB(mm)-
寸法QK(mm)55
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
極数(P)4
寸法ZH(mm)12
寸法ZT(mm)M8