出力(kW)2.2
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比160
周波数(Hz)50/60/60
取付方式脚取付形
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
質量(kg)118
寸法L(mm)613
寸法H(mm)380
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
寸法F(mm)230
寸法S(mm)60
寸法D(mm)206
寸法E(mm)150
寸法C(mm)230
寸法T(mm)11
寸法W(mm)18
寸法Z(mm)24
寸法M(mm)350
寸法N(mm)280
寸法I(mm)395
寸法J(mm)70
寸法G(mm)30
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)90
寸法R(mm)120
寸法U(mm)7
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)160
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])9.4/11.3
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LB(mm)-
寸法QK(mm)72
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
極数(P)4
寸法ZH(mm)18
寸法ZT(mm)M10