ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 減速比100 注文コード11976694 品番GM-SHYPM-RH-0.75kw-1/100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥201,000
この商品は出力・減速比など192種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比100 周波数(Hz)50/60/60 取付方式フェースマウント ブレーキ有無なし 使用環境屋内 付属品出力軸保護カバー ブレーキブレーキなし 質量(kg)30.9 寸法L(mm)480 寸法H(mm)211 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 寸法A(mm)158 モータータイプギヤードモータ 寸法S(mm)45 寸法D(mm)150 寸法B(mm)150 寸法C(mm)87 寸法T(mm)48.8 寸法W(mm)14 寸法Z(mm)18 寸法P(mm)140 寸法M(mm)242 寸法N(mm)150 寸法K(mm)44 寸法Q(mm)67 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 寸法KL(mm)138 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法LD(mm)115 寸法LB(mm)- 寸法KD(mm)27 寸法ML(mm)42 寸法QK(mm)30 周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと) 寸法LE(mm)4 寸法LG(mm)5 寸法CA(mm)69 寸法CB(mm)131 寸法SL(mm)158 寸法MB(mm)- 寸法CC(mm)238 寸法CH(mm)106 寸法CL(mm)1.95 寸法SD(mm)63 寸法DB(mm)- 極数(P)4 寸法KLB(mm)- 寸法MS(mm)M16 寸法QC(mm)47.5 寸法QD(mm)45.4 寸法ZL(mm)21 寸法ZS(mm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする