出力(kW)0.75
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比20
周波数(Hz)50/60/60
取付方式フェースマウント
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
付属品出力軸保護カバー
ブレーキブレーキなし
質量(kg)21.9
寸法L(mm)424.5
寸法H(mm)176
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
寸法A(mm)134
モータータイプギヤードモータ
寸法S(mm)35
寸法D(mm)150
寸法B(mm)126
寸法C(mm)72
寸法T(mm)38.3
寸法W(mm)10
寸法Z(mm)14
寸法P(mm)116
寸法M(mm)235.5
寸法N(mm)150
寸法K(mm)11
寸法Q(mm)52
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)138
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LD(mm)95
寸法LB(mm)-
寸法KD(mm)27
寸法ML(mm)35
寸法QK(mm)26
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法LE(mm)4
寸法LG(mm)5
寸法CA(mm)57
寸法CB(mm)102
寸法SL(mm)134
寸法MB(mm)-
寸法CC(mm)189
寸法CH(mm)89
寸法CL(mm)1.75
寸法SD(mm)48
寸法DB(mm)-
極数(P)4
寸法KLB(mm)-
寸法MS(mm)M12
寸法QC(mm)37
寸法QD(mm)35.4
寸法ZL(mm)16
寸法ZS(mm)20