出力(kW)0.75
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比50
周波数(Hz)50/60/60
取付方式脚取付形
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
質量(kg)21.9
寸法L(mm)402
寸法H(mm)212
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
寸法A(mm)84
モータータイプギヤードモータ
寸法F(mm)69
寸法S(mm)32
寸法D(mm)150
寸法B(mm)225
寸法C(mm)140
寸法T(mm)8
寸法W(mm)10
寸法Z(mm)14
寸法P(mm)141
寸法M(mm)158.5
寸法N(mm)168
寸法G(mm)18
寸法K(mm)20.5
寸法Q(mm)55
寸法R(mm)72
寸法U(mm)5
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)138
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LB(mm)-
寸法KD(mm)27
寸法QK(mm)40
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法CH(mm)72
寸法CL(mm)82.5
寸法EA(mm)66
寸法EB(mm)60
極数(P)4
寸法ZH(mm)12
寸法ZT(mm)M8