出力(kW)2.2
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比15
周波数(Hz)50/60/60
取付方式フランジ形 フェースマウント共用
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
付属品出力軸保護カバー、特殊座金
ブレーキブレーキ付
質量(kg)39.8
寸法L(mm)-
寸法H(mm)166
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
寸法A(mm)158
モータータイプギヤードモータ
寸法S(mm)45
寸法D(mm)206
寸法B(mm)150
寸法C(mm)83
寸法T(mm)48.8
寸法W(mm)14
寸法P(mm)140
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
寸法K(mm)23
寸法Q(mm)67
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)160
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LD(mm)115
寸法LB(mm)641
寸法NB(mm)206
寸法KD(mm)27
寸法ML(mm)40
寸法QK(mm)30
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法LE(mm)4
寸法LG(mm)5
寸法CA(mm)65
寸法CB(mm)149
寸法SL(mm)158
寸法MB(mm)391
寸法CC(mm)250
寸法CL(mm)1.95
寸法SD(mm)63
極数(P)4
寸法MD(mm)17.5
寸法MS(mm)M20
寸法QC(mm)47.5
寸法QD(mm)45.4
寸法ZL(mm)21
寸法ZS(mm)26