アイトス
レインウエア(AS7400) 56205
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
オレンジ
ネイビー
フラッシュグリーン
ブルー
サイズ
4L
3L
4L
L
LL
M
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11999149
品番
56205
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
しなやかで強いナイロン透湿素材のレインウエア。
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
股下(cm)
84
着丈(cm)
84
腰廻り(cm)
142
総丈(cm)
118
裄丈(cm)
92
素材
表/ナイロン100% 裏/ウレタン透湿コーティング●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
6