アイトス
レインウエア(AS7400) 56205
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
M
色
ネイビー
注文コード
11999158
品番
56205
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
しなやかで強いナイロン透湿素材のレインウエア。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
117
股下(cm)
73
着丈(cm)
70
腰廻り(cm)
114
総丈(cm)
106
裄丈(cm)
82
素材
表/ナイロン100% 裏/ウレタン透湿コーティング●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11999158
56205
22849575
AS-7400
透湿レインウェア フェニックス2
makku
1セット
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました