曜日別特売
56205 レインウエア(AS7400) 56205 アイトス 11999185

56205 レインウエア(AS7400) 56205 アイトス 11999185
56205 レインウエア(AS7400) 56205 アイトス 11999185
56205 レインウエア(AS7400) 56205 アイトス 11999185

レインウエア(AS7400) 56205

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード11999185品番56205
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

しなやかで強いナイロン透湿素材のレインウエア。

色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
127
股下(cm)
81
着丈(cm)
80
腰廻り(cm)
134
総丈(cm)
115
裄丈(cm)
90
素材
表/ナイロン100% 裏/ウレタン透湿コーティング●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする