アイトス
レインウエア(AS7400) 56205
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
フラッシュグリーン
オレンジ
ネイビー
フラッシュグリーン
ブルー
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11999219
品番
56205
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
しなやかで強いナイロン透湿素材のレインウエア。
色
フラッシュグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
120
股下(cm)
75
着丈(cm)
73
腰廻り(cm)
116
総丈(cm)
108
裄丈(cm)
84
素材
表/ナイロン100% 裏/ウレタン透湿コーティング●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
51