曜日別特売
56205 レインウエア(AS7400) 56205 アイトス 11999228

56205 レインウエア(AS7400) 56205 アイトス 11999228
56205 レインウエア(AS7400) 56205 アイトス 11999228
56205 レインウエア(AS7400) 56205 アイトス 11999228

レインウエア(AS7400) 56205

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色フラッシュグリーン
サイズLL
内容量1着注文コード11999228品番56205
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

しなやかで強いナイロン透湿素材のレインウエア。

色
フラッシュグリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
123
股下(cm)
78
着丈(cm)
76
腰廻り(cm)
122
総丈(cm)
111
裄丈(cm)
86
素材
表/ナイロン100% 裏/ウレタン透湿コーティング●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
51

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする