アイトス
レインウエア(AS7400) 56205
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
フラッシュグリーン
オレンジ
ネイビー
フラッシュグリーン
ブルー
サイズ
3L
3L
4L
L
LL
M
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11999237
品番
56205
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
しなやかで強いナイロン透湿素材のレインウエア。
色
フラッシュグリーン
サイズ
3L
胸囲(cm)
127
股下(cm)
81
着丈(cm)
80
腰廻り(cm)
134
総丈(cm)
115
裄丈(cm)
90
素材
表/ナイロン100% 裏/ウレタン透湿コーティング●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
51