曜日別特売
56205 レインウエア(AS7400) 56205 アイトス 11999246

56205 レインウエア(AS7400) 56205 アイトス 11999246
56205 レインウエア(AS7400) 56205 アイトス 11999246
56205 レインウエア(AS7400) 56205 アイトス 11999246

レインウエア(AS7400) 56205

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色フラッシュグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード11999246品番56205
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

しなやかで強いナイロン透湿素材のレインウエア。

色
フラッシュグリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
股下(cm)
84
着丈(cm)
84
腰廻り(cm)
142
総丈(cm)
118
裄丈(cm)
92
素材
表/ナイロン100% 裏/ウレタン透湿コーティング●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
51

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする