曜日別特売
6x6 ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 12003987

ハイMIDオイルホース

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)6.3
ホース長さ(m)6
外径(Φmm)13.8
最高使用圧力(MPa)1.5
内容量1本注文コード12003987品番6x6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。

用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送内径(Φmm)6.3使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-40~100ホース長さ(m)6最小曲げ半径(mm)100外面黒色スムース概略質量(g/m)150特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
注意
※温水での使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: ブリーザーホース

バイクに使うのに 目立たないホースをさがしていました
柔らかく取り回しが楽で思うように使えました

2025-04-23
用途: 自動車のパワステ油圧系統リターン側に使用
その他業種

ハイラックスサーフの純正品が無くて高耐圧ホースを使用していたのですが、割と固目なのでエンジンの揺れに対し柔軟性が悪いと思い、このホースに交換しました。純正品と変わらない品質感で満足です。

2023-05-08
用途: パワステホース低圧に使用。
サービス業

純正品は倍以上の値段。性能はほぼ同じなら、絶対これでしょう!柔軟性があるので、曲がった所でも大丈夫。

1が参考にしています
対象商品 : 50391618
2023-02-15
用途: パワステホース低圧交換
サービス業

純正品は高いので、代用として使いました!耐油で耐久性があれば問題ないはずです。

1が参考にしています
2022-12-28
用途: 自家用車整備

今まで何種類か耐油ホースを買いましたが、コチラのホースが1番柔軟性があり取回しし易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 50391593
2022-07-29
用途: 車のメンテナンス
金融・保険業

純正ブローバイホースのかわりに使用してみました。特に問題なさそうです。MIDオイルホースよりもハイMIDオイルホースは柔らかいのでカーブの適応力は高いです。1m売りも助かります!

4が参考にしています
対象商品 : 50391593
2021-05-01
用途: エンジンのメンテナンスに使用
サービス業

サイズぴったり、肉厚で満足してます。耐熱性ありそう。

対象商品 : 50391593
2020-09-04
用途: エアクリからのブローバイホースの更新
運輸・通信業

硬さも適度に柔らかく、取り回ししやすいです。
径と長さが見合っているならおすすめです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする