アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
半袖コックコート(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12026501
品番
861020
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
色
ホワイト
サイズ
S
胸廻(cm)
105
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
70
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
111