アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの フード・キャップ 食品工業向け
メッシュ帽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12027761
品番
861084
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メッシュ素材で髪をカバー。
色
ホワイト
サイズ
LL
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
頭囲(cm)
62
色番
1