アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
メンズ半袖KCコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12030028
品番
861301
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
なめらかな着心地、定番シルエットのKCコート。
色
ホワイト
サイズ
3L
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン
色番
1