アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの トップス 食品工業向け
衛生コート(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
注文コード
12049987
品番
HH2102
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
制菌性・低発塵性に優れ、ストレッチで動きやすいショート丈のブルゾンタイプ。 SEK基準 制菌加工(一般用途)
色
ホワイト
サイズ
5L
胸廻(cm)
136
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68
機能
帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペック(R))、低発塵性
素材
ストレッチツイル ポリエステル100%
色番
1