※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
マスタバルブ VMシリーズ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
切換方式
4方向
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.8
注文コード
12050274
品番
VCD3408-03
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・切換方式・使用圧力範囲
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
4方向
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.8
位置数
3
ポートサイズ
Rc3/8
種別
空気圧作動弁
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
バルブ種類
空気圧作動弁マスタバルブ