含有量(%)カーボン:98
全長(m)2.12(7'0"ft)
適合ルアー:2〜7.5g、ライン:6〜8lb./PE0.4〜0.6(号)
継本数(本)2
寸法(cm)仕舞:111
先端径(mm)1.2
元径(mm)9.8
自重(g)97
用途ライトゲームのポテンシャルを生かしたクロダイゲーム対応ロッド。海のルアーゲームを手軽に楽しめるソルトライトゲームのポテンシャルを最大限に生かし、より簡単に、より軽快にクロダイを狙うために生まれたロッドゴールデンミーン・ライトポージー。プラッギングだけではなく繊細なリグも操作しやすいアクションは、クロダイ独特のアタリを弾かず竿全体で吸収し、新感覚のゲームを軽快に展開できます。繊細かつ大胆に仕留める、ゴールデンミーン・ライトポージー。今まで無視していたポイントで新たな釣果をもたらす事でしょう。