ロングレングスを生かし、足場の高い場所からも広範囲に攻めることができ、繊細なリグもイメージ通りに動かすことができるワイドロケーション・ロングレングスモデルです。
全モデルにFujiステンレスフレームSiCリング「K」ガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームは「Pカラー」を採用。
ジョイント部にスピゴットジョイントを採用することでアタリをロスなく手元に伝達。
移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。
全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。
短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。
グリップエンド部には「Goldenmean」刻印入りアルミリングを装着。