寸法(cm)仕舞:56.5
元径(mm)11.8
含有量(%)カーボン:98
全長(m)2.085(6'10"ft)
先端径(mm)1.4
継本数(本)4
適合ルアー:3/16〜3/4oz.、ライン:6〜16lb.
自重(g)129
用途『Rulethegame』ゲームを制するモバイルロッドスタンダード。ゴールデンミーン「パックマン」はパックロッドに求められるモバイル性能(移動性、収納性、軽快性等)と実釣性能(操作性、感度、パワー等)をトータライズし、全モデル(キャスティングモデル、スピニングモデル)を汎用性の高い6’10”のレングスで統一しラインナップ。各モデル毎に最適なアクションを施し、モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現しました。バス〜ライトソルトまで対応したパックマン。どこへでも持ち出せる、4ピース・スタンダードアクションモバイルパックロッドです。